Merck(メルクミリポア)
シリンジフィルター(HPFマイレクス)
プレフィルターを用いない場合に比べ、2倍~4倍の濾過流量を得ることができます。
タンパク吸着が低いメンブレンを使用しています。
接続方法
入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
材質
ハウジング/HDPE(高密度ポリエチレン)、 メンブレン/PVDF
容量(mL)
100
直径(Φmm)
25
耐熱温度(℃)
45℃
残液量(μL)
250
アズワン品番
1-7287-01
穴径(Φμm)
0.45
内容量
1袋(50個)
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φμm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33134132
SLHVM25NS
0.45
25
¥
25,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください