climbing(クライミング)
ソックスレー抽出器Ⅱ型セット
試料を溶媒に溶かし、抽出。その後溶媒を取り除く還流抽出装置です。
セット内容
抽出部、球入冷却器、フラスコ×3個
材質
硼珪酸ガラス-1
フラスコ容量(mL)
150
アズワン品番
1-4360-01
摺合せ
抽出部:TS(上部)34/45 (下部)24/40、フラスコ:TS24/40
仕様
セット
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33133466
1054
¥
35,900
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください