曜日別特売

ソックスレー抽出器Ⅱ型用 パーツ

ソックスレー抽出器Ⅱ型用 パーツ - climbing(クライミング)ソックスレー抽出器Ⅱ型用 パーツ - climbing(クライミング)ソックスレー抽出器Ⅱ型用 パーツ - climbing(クライミング)ソックスレー抽出器Ⅱ型用 パーツ - climbing(クライミング)ソックスレー抽出器Ⅱ型用 パーツ - climbing(クライミング)
材質硼珪酸ガラス-1内容量1個
全9種類を絞り込む
種別
9種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
フラスコ
摺合せ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
331334750052-01-10抽出部150mL用(上部)34/45、(下部)24/401-4360-02
12,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
331334840010-12-10球入冷却器150mL用-1-4360-03
10,900
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
331334930074-31-10フラスコ150mL24/401-4360-04
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
331335020052-02-10抽出部300mL用(上部)50/50、(下部)24/401-9954-01
24,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
331335110010-13-10球入冷却器300mL用-1-9954-02
20,100
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
331335270074-32-10フラスコ300mL24/401-9954-03
4,900
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
331335360052-05-10抽出部2L用(上部)85/50、(下部)29/421-9955-01
72,600
71,980
79,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
331335450010-16-10球入冷却器2L用-1-9955-02
60,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
331335540074-35-10フラスコ2L29/421-9955-03
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする