アズワン アズワンの 作業服 アズワンの クリーンルーム用ウェア アズワンの クリーンウェア ディスポ前掛け ディスポ前掛け 注文コード 33172142 注文コード 33172142 注文コード 33172142 材質はPE(ポリエチレン)のディスポタイプです。 アズワン品番6-981-01 寸法(幅W×長さL)(mm)700×1030 内容量1袋(20枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 33172142 - ¥3,430 ¥3,420 ¥3,420 ¥3,762 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クリーンルーム用ウェア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ラミネート加工エプロン 東洋リントフリー 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ パンツ(ドライフィールCR) アドクリーン 税込¥5,938~ ¥5,398~ クリーン実験衣 アドクリーン 税込¥7,698 ¥6,998 クリーンウエア(エアベル) アドクリーン 税込¥5,938 ¥5,398 エアベルパンツ アドクリーン 税込¥5,058~ ¥4,598~ フード一体型サイドファスナークリーンスーツ アドクリーン 税込¥10,998 ¥9,998 AC対応フード一体型クリーンスーツ(ステライザー) アドクリーン 税込¥14,278 ¥12,980 クリーンスーツ アドクリーン 税込¥8,578~ ¥7,798~ AC対応クリーンスーツ(ステライザー) アドクリーン 税込¥10,998 ¥9,998 フード一体型クリーンスーツ(股下ファスナー) アドクリーン 税込¥21,978 ¥19,980 クリーンウェアの上から着用するファン装着対応ベスト ファンバッテリーセット 東洋リントフリー 税込¥38,478 ¥34,980 クリーンウェアの上から着用するファン装着対応ベスト 東洋リントフリー 税込¥15,378 ¥13,980 アズピュア CRウェア (フード別・センターファスナー型) アズピュア(アズワン) 税込¥4,398~ ¥3,998~ (1) ヘアーネット キャッピー F-2A 白(100枚入) ホワイトマックス 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 耐薬品性フットカバー アドクリーン 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ メッシュマスク アドクリーン 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 頭部保護具 アドクリーン 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ アームカバー(ロングタイプ) アドクリーン 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ アームカバー(サポータータイプ) アドクリーン 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 大型携帯バック アドクリーン 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服クリーンルーム用ウェアクリーンウェアエプロン クリーンウェア 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります つなぎ クリーンウェア 上着 クリーンウェア ズボン クリーンウェア エプロン クリーンウェア インナー クリーンウェア シェアする マイページ 最近見た商品