曜日別特売

サンプル前処理 マイレクス(33mm ナイロン メンブレン装着ユニット)

サンプル前処理 マイレクス(33mm ナイロン メンブレン装着ユニット) - Merck(メルクミリポア)サンプル前処理 マイレクス(33mm ナイロン メンブレン装着ユニット) - Merck(メルクミリポア)

有機溶媒・水溶液を超清澄化するためのHPLCサンプル前処理用フィルターです。
ナイロン メンブレン装着ユニットです。
ろ過面積が大きくなり流量が増加しました。シリンジを最後まで押し切る際にあまり大きな圧力を必要としないため、溶液のろ過を従来よりも楽に行うことができます。
従来よりも短い時間で溶液をろ過できます。

接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.5直径(Φmm)33耐熱温度(℃)45℃耐圧力(kPa)860kPa材質(メンブラン)PA(ナイロン)材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)処理量(mL)(目安)100残液量(μL)<80(エア抜き後)湿潤性親水性材質フィルター/PA(ナイロン)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
穴径(Φμm)
バブルポイント(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33133807SLGN033NB1袋(250個)1-7282-020.2≧290
81,300
81,299
89,429(税込)
翌々日出荷
返品不可
33133816SLGN033NK1袋(1000個)1-7282-030.2≧290
222,000
221,999
244,199(税込)
翌々日出荷
返品不可
33133825SLHN033NS1袋(50個)1-7283-010.45≧220
15,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
33133843SLHN033NK1袋(1000個)1-7283-030.45≧220
222,000
221,999
244,199(税込)
翌々日出荷
返品不可
33133791SLGN033NS1袋(50個)1-7282-010.2≧290
17,100
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
33133834SLHN033NB1袋(250個)1-7283-020.45≧220
70,600
70,599
77,659(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする