曜日別特売

マイレクス フィルターユニット(気体・有機溶剤用)

マイレクス フィルターユニット(気体・有機溶剤用) - Merck(メルクミリポア)マイレクス フィルターユニット(気体・有機溶剤用) - Merck(メルクミリポア)マイレクス フィルターユニット(気体・有機溶剤用) - Merck(メルクミリポア)

気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。
PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。
未滅菌。
入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm

耐圧力(kPa)410kPa湿潤性疎水性滅菌方法高圧蒸気滅菌可能仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ直径(Φmm)50材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂)有効ろ過面積(cm2)19.6材質(ハウジング)PP内容量1ケース(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φμm)
直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33133913SLFG050100.2502-3065-11
21,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
33133922SLFH050100.45502-3065-21
20,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
33133931SLFA050101502-3065-41
20,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする