曜日別特売

ミニザルト

ミニザルト - sartorius(ザルトリウス)ミニザルト - sartorius(ザルトリウス)ミニザルト - sartorius(ザルトリウス)ミニザルト - sartorius(ザルトリウス)

濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。
すぐに使用できる個別滅菌包装です。
タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。
濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。
USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。
ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です

仕様EOG滅菌済材質(フィルター)酢酸セルロースフィルター直径(Φmm)26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3耐圧(bar)4.5残液量(mL)0.1材質(ハウジング)MBS内容量1パック(50個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
穴径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3313426316534K2-5322-010.2
18,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
3313427216555K2-5322-020.45
18,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
3313428117593K2-5322-031.2
18,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
3313429717594K2-5322-045
18,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする