曜日別特売

ミニザルトRC15-AC

ミニザルトRC15-AC - sartorius(ザルトリウス)

濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。
すぐに使用できる個別滅菌包装です。
タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。
USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。
オートクレーブ滅菌が可能です。
DMSO(ジメチルスルホキシド)に耐性があります。

耐圧(bar)6.0仕様EOG滅菌済接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ材質フィルター/再生セルロース、ハウジング/PP(ポリプロピレン)フィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7アズワン品番2-5323-01穴径(Φμm)0.2内容量1パック(50個)
注意
※ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です(1-6187-01~12参照)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φμm)
フィルター直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3313432417761ACK0.215
15,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする