安全ゴム長靴(化学防護長靴)

安全ゴム長靴(化学防護長靴) アズワン

靴底に踏み抜き防止板が組み込まれており、安全性に優れています。
靴底は耐油性に優れており、しかも滑り止めも強化しています。

機能耐油性・滑り止め付、踏み抜き防止、耐滑性 種類作業靴 材質(甲被)天然ゴム JIS規格JIS T 8117:2005「化学防護長靴」適合品 材質(底部)NBR(ニトリルゴム) 靴タイプ長靴 内容量1足
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33173262 24.5cm 黄色 24.5
22,300
22,200
24,420 (税込)
8日以内出荷

返品不可
33173271 25cm 黄色 25
22,300
22,200
24,420 (税込)
33日以内出荷

返品不可
33173287 25.5cm 黄色 25.5
22,300
22,200
24,420 (税込)
43日以内出荷

返品不可
33173253 24cm 黄色 24
22,300
 
 
取扱い終了

返品不可
33173296 26cm 黄色 26
22,200
 
 
取扱い終了
33173305 27cm 黄色 27
22,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33173253 24cm 黄色 37164951 79720 79720 化学防護長靴RS-2 重松製作所 37164951 化学防護長靴RS-2 重松製作所 1個 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました。
33173296 26cm 黄色 37164994 79724 79724 化学防護長靴RS-2 重松製作所 37164994 化学防護長靴RS-2 重松製作所 1個 20,980 税込23,078 注文コードが変更になりました
33173305 27cm 黄色 37165003 79725 79725 化学防護長靴RS-2 重松製作所 37165003 化学防護長靴RS-2 重松製作所 1個 20,980 税込23,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする