曜日別特売

遠心濃縮器(ビバスピン6)

遠心濃縮器(ビバスピン6) - sartorius(ザルトリウス)

2枚の膜を垂直に装着したもので、優れたろ過速度と100倍以上の濃縮率を達成できます。
最終濃縮液のピペッティングが容易にできる構造になっています。
15mLコニカルチューブに適合するスイングローターやアングルローターで6mLの試料が処理できます。

材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)有効ろ過面積(cm2)2.5
注意
※MWCOとは分画分子量をあらわします。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
有効ろ過面積(cm2)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33132933VS06111箱(25本)2.52-5733-01
33,800
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
33132942VS06121箱(100本)2.52-5733-02
103,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
33132951VS06011箱(25本)2.52-5733-03
33,800
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
33132967VS06021箱(100本)2.52-5733-04
103,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
33132976VS06211箱(25本)2.52-5733-05
33,800
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
33132985VS06221箱(100本)2.52-5733-06
103,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
33132994VS06311箱(25本)2.52-5733-07
33,800
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
33133003VS06321箱(100本)2.52-5733-08
103,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
33133012VS06411箱(25本)2.52-5733-09
33,800
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
33133021VS06421箱(100本)2.52-5733-10
103,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
33133046VS06721箱(100本)2.52-5733-12
103,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
33133037VS06711箱(25本)2.52-5733-11
31,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33133037VS067133133046VS0672VS0671 遠心濃縮器(ビバスピン6) sartorius(ザルトリウス) 33133046遠心濃縮器(ビバスピン6)sartorius(ザルトリウス)1箱(100本)
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする