機能性蛍光ガラス(ルミナス)

機能性蛍光ガラス(ルミナス) アズワン 機能性蛍光ガラス(ルミナス) アズワン

紫外線領域(200~400nm)の微弱な光を可視光に変換することができます。
高効率に紫外光を可視光へ変更するため弱い光でも発光します。
長時間、紫外線を照射しても劣化がほとんどありません。
光学ガラスの工程を経て製造していますので、内部品質と分解能に優れています。

材質蛍光ガラス(蛍光活性イオン含有) 内容量1枚
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33167364 R720×20 - 1-8820-01
17,900
17,800
19,580 (税込)
当日出荷
33167407 B20×20 - 1-8820-05
17,900
17,800
19,580 (税込)
当日出荷
51066184 B50×70【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 1-8820-06
66,000
32,980
アウトレット
36,278 (税込)
当日出荷

返品不可
33167373 R750×70 - 1-8820-02
85,800
 
 
取扱い終了

返品不可
33167382 G920×20 - 1-8820-03
17,900
 
 
取扱い終了
33167391 G950×70 - 1-8820-04
85,800
 
 
取扱い終了

返品不可
33167416 B50×70 - 1-8820-06
85,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする