高潤滑・耐熱グリーススプレー

高潤滑・耐熱グリーススプレー - ダイゾーニチモリ
(1件のレビュー)

USDAH1適合原料使用。
食品機械用潤滑剤。合成油を基油に白色固体を配合したグリーススプレーです。
PTFE配合により、強固な被膜を形成し、優れた潤滑特性を発揮します。
高温域での軟化流出はほとんどありません。
耐水・防錆性能に優れ、溶剤を含まずゴム・プラスチックにも安心して使用できます。

用途
各種小型ベアリング、小型ギヤー類。
医薬品、化粧品などの製造装置、食品機械、包装機械等のチェーン。
アズワン品番1-8091-01使用温度範囲(℃)-40~230ちょう度NLGI#000外観半透明増ちょう剤シリカ基油合成油+パラフィン固体潤滑剤他白色固体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性内容量1個(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33161003SGS
4,210
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33161003
2019-04-25
用途: 食品機械のグリスアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題無く使えています。
もう少し価格を下げていただくといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする