曜日別特売

分析フィルターユニット

分析フィルターユニット - NALGENE(ナルゲン)

フィルター容器を外して、47mmメンブレンを回収できます。
ガスケットはシリコンが含まれていないためサンプルが汚染される可能性が少ないです。
10.2μmのメンブレンは白色、0.45μmメンブレンは白地にグレーのグリッド付。

用途微生物分析、滅菌、水質検査、環境検査などに最適。材質本体上部/PP(ポリプロピレン)、本体下部/PS(ポリスチレン)容量(mL)150材質(メンブラン)CN(ニトロセルロース)内容量1ケース(12個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポアサイズ(μm)
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33135313130-40200.21501-8778-01
22,180
19,980
21,978(税込)
当日出荷
33135322130-40450.451501-8778-02
21,760
19,980
21,978(税込)
当日出荷
02955452130-40450.45150-
15,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02955452130-404533135322130-4045130-4045 分析フィルターユニット NALGENE(ナルゲン) 33135322分析フィルターユニットNALGENE(ナルゲン)1ケース(12個)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする