綿球

綿球 アズワン

材質綿100% 質量(g)50 内容量1袋
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33160391 No.10 1-4913-01 約10 約550~600球
2,000
1,990
2,189 (税込)
12日以内出荷
33160416 No.30 1-4913-03 約30 約40~45球
2,000
1,990
2,189 (税込)
翌々日出荷
33160407 No.20 1-4913-02 約20 約110~120球
2,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33160407 No.20 11642496 No.20 No.20 白十字 綿球 白十字 11642496 白十字 綿球 白十字 1袋(50g) 539 税込593 重複

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする