薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-50DZ-~)
複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-50DZ-~)
- 注文コード
- 33558646
- 33558655
- 33558664
- 33558673
- 33558682
- 33558691
- 33558707
- 33558716
- 33558725
- 33558734
- 33558743
- 33558752
- 33558761
- 33558777
- 33558786
- 33558795
- 33558804
- 33558813
- 33558822
- 33558831
- 33558847
- 33558856
- 33558865
- 33558874
- 33558883
- 33558892
- 33558926
- 33558935
- 33558944
- 33558953
- 33558962
- 33558971
- 33558987
- 33558996
- 33559005
- 33559014
- 33559023
- 33559032
- 33559041
- 33559057
- 33559066
- 33559075
- 33559084
- 33559093
- 33559102
- 33559111
- 33559127
|
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
内容量1個