薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB40-50DZ-~)
複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB40-50DZ-~)
- 注文コード
- 33582762
- 33582771
- 33582787
- 33582796
- 33582805
- 33582814
- 33582823
- 33582832
- 33582841
- 33582857
- 33582866
- 33582875
- 33582884
- 33582893
- 33582902
- 33582911
- 33582927
- 33582936
- 33582945
- 33582954
- 33582963
- 33582972
- 33582981
- 33582997
- 33583006
- 33583015
- 33583024
- 33583033
- 33583042
- 33583051
- 33583067
- 33583076
- 33583085
- 33583112
- 33583121
- 33583137
- 33583146
- 33583155
- 33583164
- 33583173
- 33583182
- 33583191
- 33583207
- 33583216
- 33583225
- 33583234
- 33583243
- 33583252
- 33583261
- 33583277
- 33583286
- 33583295
- 33583304
- 33583313
- 33583322
|
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
内容量1個