薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~100~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~100~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド形式エアハイドロタイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
取付金具
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33602457CDQ2WAH100-10DZ-A73L10両端タップ両端タップロッド先端めねじ
45,650
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33620115CDQ2WAH100-25DMZ25両端タップ両端タップロッド先端おねじ
46,370
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33620124CDQ2WAH100-40DMZ-A7340両端タップ両端タップロッド先端おねじ
53,190
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33620133CDQ2WAH100-40DMZ-A93V40両端タップ両端タップロッド先端おねじ
52,970
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33620142CDQ2WAH100-50DMZ50両端タップ両端タップロッド先端おねじ
50,160
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33620151CDQ2WAH100-50DMZ-A93L50両端タップ両端タップロッド先端おねじ
54,230
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33620167CDQ2WAH100-50DMZ-A93L450両端タップ両端タップロッド先端おねじ
58,300
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33620176CDQ2WAH100-50DZ50両端タップ両端タップロッド先端めねじ
47,080
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33620185CDQ2WFH100-75DMZ-A93L75フランジ形フランジ形ロッド先端おねじ
59,680
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする