薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~63~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~63~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動両ロッド 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33602527 CDQ2WA63F-25DMZ-A93VL
CADデータダウンロード
25 両端タップ 空気圧タイプ 両端タップ ロッド先端おねじ
31,240
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33620806 CDQ2WAH63-10DZ-F7BAVZ 10 両端タップ エアハイドロタイプ 両端タップ ロッド先端めねじ
34,600
31,980
35,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33620815 CDQ2WB63F-15DCZ
CADデータダウンロード
15 通し穴(標準) 空気圧タイプ 通し穴(標準) ラバークッション
27,830
25,980
28,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33620824 CDQ2WB63F-30DCZ-M9PL
CADデータダウンロード
30 通し穴(標準) 空気圧タイプ 通し穴(標準) ラバークッション
35,420
31,980
35,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33620833 CDQ2WB63TN-75DMZ-M9BW
CADデータダウンロード
75 通し穴(標準) 空気圧タイプ 通し穴(標準) ロッド先端おねじ
36,190
32,980
36,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33620842 CDQ2WFH63-30DMZ
CADデータダウンロード
30 フランジ形 エアハイドロタイプ フランジ形 ロッド先端おねじ
27,830
25,980
28,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33620851 CDQ2WL63F-50DCZ-J79W 50 フート形 空気圧タイプ フート形 ラバークッション
41,690
38,980
42,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33620867 CDQ2WL63F-50DCZ-M9BW
CADデータダウンロード
50 フート形 空気圧タイプ フート形 ラバークッション
39,490
36,980
40,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする