薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA12-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA12-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動両ロッド 取付支持形式両端タップ 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0 使用流体空気 取付金具両端タップ 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ 内容量1個
お気に入りに追加
72件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33602572 CDQ2WA12-10DCMZ
CADデータダウンロード
10 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
7,430
6,398
7,038 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622407 CDQ2WA12-10DCMZ-F7NVL 10 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,690
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622416 CDQ2WA12-10DCMZ-M9NVL
CADデータダウンロード
10 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,580
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622425 CDQ2WA12-10DCZ
CADデータダウンロード
10 ラバークッション
6,880
6,198
6,818 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622434 CDQ2WA12-10DCZ-F7BVL 10 ラバークッション
14,030
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622443 CDQ2WA12-10DCZ-M9BVL
CADデータダウンロード
10 ラバークッション
14,030
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622452 CDQ2WA12-10DMZ
CADデータダウンロード
10 ロッド先端おねじ
5,670
4,898
5,388 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622461 CDQ2WA12-10DMZ-A73 10 ロッド先端おねじ
9,960
8,998
9,898 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622477 CDQ2WA12-10DMZ-A73L 10 ロッド先端おねじ
10,620
9,698
10,668 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622486 CDQ2WA12-10DMZ-A93V
CADデータダウンロード
10 ロッド先端おねじ
9,740
8,798
9,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622495 CDQ2WA12-10DMZ-A93VL
CADデータダウンロード
10 ロッド先端おねじ
10,400
9,398
10,338 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622504 CDQ2WA12-10DMZ-F7BV 10 ロッド先端おねじ
12,160
10,980
12,078 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622513 CDQ2WA12-10DMZ-F7NVL 10 ロッド先端おねじ
12,930
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622522 CDQ2WA12-10DMZ-F7NWVLS 10 ロッド先端おねじ
10,180
9,198
10,118 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622531 CDQ2WA12-10DMZ-J79C 10 ロッド先端おねじ
13,480
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622547 CDQ2WA12-10DMZ-M9BV
CADデータダウンロード
10 ロッド先端おねじ
12,160
10,980
12,078 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622556 CDQ2WA12-10DMZ-M9NVL
CADデータダウンロード
10 ロッド先端おねじ
12,820
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622565 CDQ2WA12-10DMZ-M9NWVLS
CADデータダウンロード
10 ロッド先端おねじ
9,410
8,498
9,348 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622574 CDQ2WA12-10DZ-A73L 10 ロッド先端めねじ
10,070
8,998
9,898 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622583 CDQ2WA12-10DZ-A93VL
CADデータダウンロード
10 ロッド先端めねじ
9,850
8,898
9,788 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622592 CDQ2WA12-10DZ-M9NVL
CADデータダウンロード
10 ロッド先端めねじ
12,270
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622601 CDQ2WA12-15DCMZ
CADデータダウンロード
15 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
8,140
7,398
8,138 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622617 CDQ2WA12-15DCMZ-A73 15 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,430
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622626 CDQ2WA12-15DCMZ-A93V
CADデータダウンロード
15 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,210
10,980
12,078 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622635 CDQ2WA12-15DCMZ-J79 15 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,630
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622644 CDQ2WA12-15DCMZ-M9B
CADデータダウンロード
15 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,750
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622653 CDQ2WA12-15DCZ-M9BVL
CADデータダウンロード
15 ラバークッション
14,740
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622662 CDQ2WA12-15DMZ-M9NVL
CADデータダウンロード
15 ロッド先端おねじ
13,530
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622671 CDQ2WA12-15DZ-A73HL 15 ロッド先端めねじ
10,780
9,798
10,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622687 CDQ2WA12-15DZ-A73L 15 ロッド先端めねじ
10,780
9,798
10,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622696 CDQ2WA12-15DZ-A93L
CADデータダウンロード
15 ロッド先端めねじ
9,900
8,898
9,788 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622705 CDQ2WA12-15DZ-A93VL
CADデータダウンロード
15 ロッド先端めねじ
10,560
9,598
10,558 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622714 CDQ2WA12-15DZ-F7BWVS 15 ロッド先端めねじ
10,010
8,998
9,898 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622723 CDQ2WA12-15DZ-M9BWVS
CADデータダウンロード
15 ロッド先端めねじ
9,240
8,298
9,128 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622732 CDQ2WA12-20DCMZ
CADデータダウンロード
20 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
8,910
7,998
8,798 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622741 CDQ2WA12-20DCZ
CADデータダウンロード
20 ラバークッション
8,360
7,698
8,468 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622757 CDQ2WA12-20DCZ-A73 20 ラバークッション
12,650
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622766 CDQ2WA12-20DCZ-A93L
CADデータダウンロード
20 ラバークッション
12,430
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622775 CDQ2WA12-20DCZ-A93V
CADデータダウンロード
20 ラバークッション
12,430
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622784 CDQ2WA12-20DCZ-A93VL
CADデータダウンロード
20 ラバークッション
13,090
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622793 CDQ2WA12-20DMZ
CADデータダウンロード
20 ロッド先端おねじ
7,150
6,498
7,148 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622802 CDQ2WA12-20DMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
20 ロッド先端おねじ
14,300
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622811 CDQ2WA12-20DZ
CADデータダウンロード
20 ロッド先端めねじ
6,600
5,998
6,598 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622827 CDQ2WA12-20DZ-A73L 20 ロッド先端めねじ
11,550
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622836 CDQ2WA12-20DZ-A93V
CADデータダウンロード
20 ロッド先端めねじ
10,670
9,598
10,558 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622845 CDQ2WA12-20DZ-A93VL
CADデータダウンロード
20 ロッド先端めねじ
11,330
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622854 CDQ2WA12-25DCMZ
CADデータダウンロード
25 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
9,080
8,298
9,128 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622863 CDQ2WA12-25DCZ-A73L 25 ラバークッション
13,480
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622872 CDQ2WA12-25DCZ-A93VL
CADデータダウンロード
25 ラバークッション
13,260
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33622881 CDQ2WA12-25DMZ-F7BWV 25 ロッド先端おねじ
15,680
14,980
16,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする