曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB63-50DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB63-50DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)50作動方式複動両ロッド内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603376CDQ2WB63-50DMZ
28,160
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33686843CDQ2WB63-50DMZ-A73
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33686852CDQ2WB63-50DMZ-A73H
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33686861CDQ2WB63-50DMZ-A73HL
33,110
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33686877CDQ2WB63-50DMZ-A73L
33,110
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33686886CDQ2WB63-50DMZ-A80HL
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33686895CDQ2WB63-50DMZ-A90L
30,910
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33686904CDQ2WB63-50DMZ-A93
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33686913CDQ2WB63-50DMZ-A93L
32,230
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33686922CDQ2WB63-50DMZ-A93V
32,230
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33686931CDQ2WB63-50DMZ-A93VL
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33686947CDQ2WB63-50DMZ-F7BAVL
38,830
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33686956CDQ2WB63-50DMZ-F7BV
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33686965CDQ2WB63-50DMZ-F7BVL
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33686974CDQ2WB63-50DMZ-F7BVLS
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33686992CDQ2WB63-50DMZ-J79L
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33687001CDQ2WB63-50DMZ-J79W
36,520
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33687017CDQ2WB63-50DMZ-M9B
33,770
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33687026CDQ2WB63-50DMZ-M9BAVL
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33687035CDQ2WB63-50DMZ-M9BS
30,970
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33687044CDQ2WB63-50DMZ-M9BV
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33687053CDQ2WB63-50DMZ-M9BVL
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33687062CDQ2WB63-50DMZ-M9BVLS
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33687071CDQ2WB63-50DMZ-M9BVM
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33687087CDQ2WB63-50DMZ-M9BW
34,320
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33687096CDQ2WB63-50DMZ-M9BWL
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33687105CDQ2WB63-50DMZ-M9BWV
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33687114CDQ2WB63-50DMZ-M9N
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33687123CDQ2WB63-50DMZ-M9NVL3
38,890
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33686983CDQ2WB63-50DMZ-F9BWL
33,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする