曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WBH100-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WBH100-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド取付支持形式通し穴(標準)形式エアハイドロタイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603421CDQ2WBH100-100DMZ100ロッド先端おねじ
53,960
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691384CDQ2WBH100-100DMZ-A93100ロッド先端おねじ
57,370
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691393CDQ2WBH100-100DZ-A93V100ロッド先端めねじ
54,950
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691402CDQ2WBH100-10DZ10ロッド先端めねじ
40,700
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691411CDQ2WBH100-10DZ-A93Z10ロッド先端めねじ
45,430
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691427CDQ2WBH100-20DZ20ロッド先端めねじ
42,410
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691436CDQ2WBH100-20DZ-A73L20ロッド先端めねじ
47,360
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691445CDQ2WBH100-20DZ-A93VL20ロッド先端めねじ
47,140
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691454CDQ2WBH100-30DZ30ロッド先端めねじ
44,110
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691463CDQ2WBH100-30DZ-A7330ロッド先端めねじ
48,400
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691472CDQ2WBH100-30DZ-A93V30ロッド先端めねじ
48,180
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691481CDQ2WBH100-40DZ-F7BVL40ロッド先端めねじ
52,970
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691497CDQ2WBH100-40DZ-M9BVL40ロッド先端めねじ
52,970
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691506CDQ2WBH100-50DZ-A7350ロッド先端めねじ
51,370
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691515CDQ2WBH100-50DZ-A93V50ロッド先端めねじ
51,150
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691524CDQ2WBH100-75DZ-A73L75ロッド先端めねじ
53,300
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする