曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF50-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF50-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド内容量1個
全64種類を絞り込む
ストローク(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603534CDQ2WF50-100DCMZ100
28,220
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694376CDQ2WF50-100DCMZ-J79WL100
37,240
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694385CDQ2WF50-100DCMZ-J79WL3100
41,750
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694394CDQ2WF50-100DMZ100
25,690
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694403CDQ2WF50-100DMZ-A79WL3100
35,090
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694412CDQ2WF50-100DMZ-A93S100
27,390
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694421CDQ2WF50-100DZ100
24,810
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694437CDQ2WF50-100DZ-F79L100
32,070
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694446CDQ2WF50-100DZ-F7BVL100
31,960
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694455CDQ2WF50-100DZ-M9BVL100
31,960
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694464CDQ2WF50-100DZ-M9NL100
31,300
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694473CDQ2WF50-10DMZ-A93L10
24,970
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694482CDQ2WF50-10DZ-A73S10
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694491CDQ2WF50-15DCMZ15
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694507CDQ2WF50-15DCMZ-J79CL15
32,400
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694516CDQ2WF50-20DZ-A7320
25,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694525CDQ2WF50-20DZ-A93V20
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694534CDQ2WF50-20DZ-F7NWV20
29,370
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694543CDQ2WF50-20DZ-M9BL20
27,280
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694552CDQ2WF50-20DZ-M9NWV20
27,830
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694577CDQ2WF50-25DCMZ-M9NV25
31,190
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694586CDQ2WF50-25DMZ-A93L25
26,240
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694595CDQ2WF50-25DMZ-F7NWV25
30,530
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694604CDQ2WF50-25DMZ-M9NWV25
28,990
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694613CDQ2WF50-30DCMZ-M9BVL30
32,010
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694622CDQ2WF50-30DMZ30
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694631CDQ2WF50-30DMZ-A73HL30
27,280
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694647CDQ2WF50-30DMZ-A93L30
26,400
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694665CDQ2WF50-30DZ30
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694683CDQ2WF50-35DZ35
21,780
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694692CDQ2WF50-35DZ-F7BVL35
28,930
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694701CDQ2WF50-35DZ-M9BVL35
28,930
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694717CDQ2WF50-40DCMZ-J79CL40
33,990
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694726CDQ2WF50-40DMZ-J79W40
31,350
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694735CDQ2WF50-40DMZ-M9BW40
29,150
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694744CDQ2WF50-45DMZ-J7945
30,030
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694753CDQ2WF50-45DMZ-M9B45
29,150
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694762CDQ2WF50-50DCMZ-F79L50
33,830
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694771CDQ2WF50-50DCMZ-J79CL50
35,040
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694787CDQ2WF50-50DCMZ-M9NL50
33,060
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694796CDQ2WF50-50DCZ-A7350
29,980
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694805CDQ2WF50-50DCZ-A93V50
29,760
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694814CDQ2WF50-50DMZ-F7BVS50
27,280
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694823CDQ2WF50-50DMZ-J7950
30,530
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694832CDQ2WF50-50DMZ-J79W50
32,400
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694841CDQ2WF50-50DMZ-M9B50
29,650
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694857CDQ2WF50-50DMZ-M9BL50
30,310
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694866CDQ2WF50-50DMZ-M9BL450
36,580
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694875CDQ2WF50-50DMZ-M9BVS50
27,280
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694884CDQ2WF50-50DMZ-M9BW50
30,200
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする