曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF50-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF50-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603911CQ2WF50-100DMZ100ロッド先端おねじ
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707283CQ2WF50-100DZ100ロッド先端めねじ
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707292CQ2WF50-10DMZ10ロッド先端おねじ
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707301CQ2WF50-15DZ15ロッド先端めねじ
16,610
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707317CQ2WF50-20DCZ20ラバークッション
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707326CQ2WF50-25DMZ25ロッド先端おねじ
18,700
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707335CQ2WF50-25DZ25ロッド先端めねじ
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707344CQ2WF50-30DCZ30ラバークッション
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707353CQ2WF50-30DZ30ロッド先端めねじ
18,650
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707362CQ2WF50-35DMZ35ロッド先端おねじ
20,020
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707371CQ2WF50-50DMZ50ロッド先端おねじ
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707387CQ2WF50-50DZ50ロッド先端めねじ
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707396CQ2WF50-55DCMZ55ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,140
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707405CQ2WF50-55DZ55ロッド先端めねじ
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707414CQ2WF50-75DMZ75ロッド先端おねじ
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707423CQ2WF50-75DZ75ロッド先端めねじ
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする