曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS40-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS40-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
全54種類を絞り込む
ストローク(mm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33283835CDQ2AS40-10DCMZ10
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283844CDQ2AS40-10DCMZ-M9BVS10
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283853CDQ2AS40-10DCMZ-M9NL10
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283905CDQ2AS40-100DCMZ100
16,230
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283914CDQ2AS40-100DCMZ-A72S100
18,370
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283923CDQ2AS40-100DCMZ-A73100
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283932CDQ2AS40-100DCMZ-A73S100
18,370
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283941CDQ2AS40-100DCMZ-A93L100
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283957CDQ2AS40-100DCMZ-A93V100
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283966CDQ2AS40-100DCMZ-A93VS100
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283984CDQ2AS40-100DCMZ-M9BW100
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284097CDQ2AS40-15DCMZ-F7BVZ15
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284106CDQ2AS40-15DCMZ-M9BVZ15
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284151CDQ2AS40-20DCMZ20
12,930
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284167CDQ2AS40-20DCMZ-A73L20
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284176CDQ2AS40-20DCMZ-A93VL20
17,660
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284203CDQ2AS40-20DCMZ-M9BAL20
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284212CDQ2AS40-20DCMZ-M9BW20
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284264CDQ2AS40-25DCMZ-A73LS25
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284273CDQ2AS40-25DCMZ-A93VLS25
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284282CDQ2AS40-25DCMZ-M9NW25
19,360
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284291CDQ2AS40-25DCMZ-M9NWL25
20,020
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284386CDQ2AS40-30DCMZ-A73L30
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284395CDQ2AS40-30DCMZ-A93L30
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284404CDQ2AS40-30DCMZ-A93VL30
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284413CDQ2AS40-30DCMZ-F7930
19,970
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284422CDQ2AS40-30DCMZ-J79W30
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284431CDQ2AS40-30DCMZ-M9BW30
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284614CDQ2AS40-40DCMZ40
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33284623CDQ2AS40-40DCMZ-A73H40
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33284632CDQ2AS40-40DCMZ-A9340
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33284641CDQ2AS40-40DCMZ-F7BVL40
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33284657CDQ2AS40-40DCMZ-M9BVL40
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33284727CDQ2AS40-50DCMZ-A7350
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284736CDQ2AS40-50DCMZ-A73H50
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284745CDQ2AS40-50DCMZ-A73HL50
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284754CDQ2AS40-50DCMZ-A73L50
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284763CDQ2AS40-50DCMZ-A9350
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284772CDQ2AS40-50DCMZ-A93L50
18,810
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284781CDQ2AS40-50DCMZ-A93V50
18,810
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284797CDQ2AS40-50DCMZ-A93VL50
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284806CDQ2AS40-50DCMZ-M9NWL50
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284842CDQ2AS40-57DCMZ-A73L57
20,020
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284851CDQ2AS40-57DCMZ-A93VL57
19,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284894CDQ2AS40-75DCMZ75
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33284903CDQ2AS40-75DCMZ-A73HL75
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33284912CDQ2AS40-75DCMZ-A73L75
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33284921CDQ2AS40-75DCMZ-A93L75
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33284937CDQ2AS40-75DCMZ-A93VL75
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33284946CDQ2AS40-75DCMZ-F7BWVSDPC75
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする