曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS40-~DCZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS40-~DCZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
全63種類を絞り込む
ストローク(mm)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33283862CDQ2AS40-10DCZ10
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283871CDQ2AS40-10DCZ-A93VL10
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283896CDQ2AS40-10DCZ-M9BV10
18,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283993CDQ2AS40-100DCZ100
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33284002CDQ2AS40-100DCZ-A73100
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33284011CDQ2AS40-100DCZ-A73S100
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33284027CDQ2AS40-100DCZ-A93L100
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33284036CDQ2AS40-100DCZ-A93V100
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33284045CDQ2AS40-100DCZ-A93VS100
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33284054CDQ2AS40-100DCZ-F7BVL100
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33284063CDQ2AS40-100DCZ-M9BV100
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33284072CDQ2AS40-100DCZ-M9BVL100
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33284081CDQ2AS40-100DCZ-M9BW100
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33284115CDQ2AS40-15DCZ-A73H15
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284124CDQ2AS40-15DCZ-A9315
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284142CDQ2AS40-15DCZ-M9BW15
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284221CDQ2AS40-20DCZ20
12,540
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284237CDQ2AS40-20DCZ-F7BVL20
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284246CDQ2AS40-20DCZ-M9BVL20
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284255CDQ2AS40-20DCZ-M9BWL20
19,360
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284307CDQ2AS40-25DCZ-A7325
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284316CDQ2AS40-25DCZ-A9325
16,230
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284325CDQ2AS40-25DCZ-A93L25
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284334CDQ2AS40-25DCZ-A93V25
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284343CDQ2AS40-25DCZ-A93VL25
17,550
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284361CDQ2AS40-25DCZ-M9BL25
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284377CDQ2AS40-25DCZ-M9NWL25
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284447CDQ2AS40-30DCZ30
12,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284456CDQ2AS40-30DCZ-A7330
17,270
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284465CDQ2AS40-30DCZ-A73L30
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284474CDQ2AS40-30DCZ-A73LS30
15,460
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284483CDQ2AS40-30DCZ-A93V30
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284492CDQ2AS40-30DCZ-A93VL30
17,710
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284501CDQ2AS40-30DCZ-A93VLS30
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284535CDQ2AS40-30DCZ-M9B30
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284544CDQ2AS40-30DCZ-M9BV30
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284553CDQ2AS40-35DCZ35
13,150
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284562CDQ2AS40-35DCZ-A7335
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284571CDQ2AS40-35DCZ-A93V35
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284596CDQ2AS40-35DCZ-M9BW35
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284605CDQ2AS40-35DCZ-M9NL35
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284666CDQ2AS40-40DCZ40
13,310
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284675CDQ2AS40-40DCZ-A73L40
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284684CDQ2AS40-40DCZ-A93L40
17,380
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284693CDQ2AS40-40DCZ-A93VL40
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284711CDQ2AS40-45DCZ-M9BW45
19,970
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284815CDQ2AS40-50DCZ50
14,360
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284824CDQ2AS40-50DCZ-A93VS50
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284833CDQ2AS40-50DCZ-M9NL50
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33284876CDQ2AS40-60DCZ-M9NWL60
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする