曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AS40-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AS40-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33297844CQ2AS40-10DCZ10ラバークッション
9,080
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297853CQ2AS40-20DCZ20ラバークッション
10,450
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297862CQ2AS40-25DCMZ25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,000
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297871CQ2AS40-25DCZ25ラバークッション
10,620
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297887CQ2AS40-40DCMZ40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,610
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297896CQ2AS40-40DCZ40ラバークッション
11,220
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297905CQ2AS40-45DCZ45ラバークッション
11,390
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297914CQ2AS40-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297923CQ2AS40-50DCZ50ラバークッション
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297932CQ2AS40-50DFCZ50ヘッド側インロー付、ラバークッション付
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297941CQ2AS40-75DCMZ75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33297957CQ2AS40-75DCZ75ラバークッション
11,750
10,880
11,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする