薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~20~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~20~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
全23種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ボディオプション
23種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
取付支持形式
使用圧力範囲(MPa)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33327086CDQ2D20-10SMZ10単動片ロッド二山クレビス形0.18~1.0ロッド先端おねじ
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
33327095CDQ2D20-10SMZ-F7BVS10単動片ロッド二山クレビス形0.18~1.0ロッド先端おねじ
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
33327104CDQ2D20-10SMZ-M9BVS10単動片ロッド二山クレビス形0.18~1.0ロッド先端おねじ
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
33327707CDQ2F20-10SMZ10単動片ロッドロッド側フランジ形0.18~1.0ロッド先端おねじ
5,780
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
返品不可
33327716CDQ2F20-10TMZ-F7BWVS10単動片ロッドロッド側フランジ形0.18~1.0ロッド先端おねじ
9,960
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33327725CDQ2F20-10TMZ-M9BWVS10単動片ロッドロッド側フランジ形0.18~1.0ロッド先端おねじ
9,190
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
33328355CDQ2L20-10SZ-J79C10単動片ロッドフート形0.18~1.0ロッド先端めねじ
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33328364CDQ2L20-10TMZ10単動片ロッドフート形0.18~1.0ロッド先端おねじ
5,780
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
返品不可
33328373CDQ2L20-10TMZ-F7BAVLS10単動片ロッドフート形0.18~1.0ロッド先端おねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33328382CDQ2L20-10TMZ-J79CLS10単動片ロッドフート形0.18~1.0ロッド先端おねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
33328391CDQ2L20-10TMZ-M9BAVLS10単動片ロッドフート形0.18~1.0ロッド先端おねじ
10,340
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
33328407CDQ2L20-10TZ10単動片ロッドフート形0.18~1.0ロッド先端めねじ
5,500
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
33328416CDQ2L20-10TZ-A73LS10単動片ロッドフート形0.18~1.0ロッド先端めねじ
7,980
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
33328425CDQ2L20-10TZ-A93VLS10単動片ロッドフート形0.18~1.0ロッド先端めねじ
7,870
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
33328434CDQ2L20-10TZ-J79C10単動片ロッドフート形0.18~1.0ロッド先端めねじ
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33604042CDQ2AH20-15DFZ15複動片ロッド両端タップ0.05~1.0ヘッド側インロー付
5,010
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708455CDQ2AH20-20DMZ-M9BAL20複動片ロッド両端タップ0.05~1.0ロッド先端おねじ
14,190
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708464CDQ2AH20-20DZ-A73HL20複動片ロッド両端タップ0.05~1.0ロッド先端めねじ
10,400
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708473CDQ2AH20-20DZ-A93L20複動片ロッド両端タップ0.05~1.0ロッド先端めねじ
9,520
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708482CDQ2AH20-40DMZ40複動片ロッド両端タップ0.05~1.0ロッド先端おねじ
6,990
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708491CDQ2FH20-30DMZ30複動片ロッドロッド側フランジ形0.05~1.0ロッド先端おねじ
6,880
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708507CDQ2LH20-50DMZ-F7BVL50複動片ロッドフート形0.05~1.0ロッド先端おねじ
15,510
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708516CDQ2LH20-50DMZ-M9BVL50複動片ロッドフート形0.05~1.0ロッド先端おねじ
15,510
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする