薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~25~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~25~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
作動方式
取付支持形式
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33327113CDQ2D25-10SMZ10-単動片ロッド二山クレビス形0.18~1.0
7,540
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
33327122CDQ2D25-10SMZ-A7310-単動片ロッド二山クレビス形0.18~1.0
11,830
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33327131CDQ2D25-10SMZ-A73L10-単動片ロッド二山クレビス形0.18~1.0
12,490
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33327147CDQ2D25-10SMZ-A73Z10-単動片ロッド二山クレビス形0.18~1.0
13,150
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33327156CDQ2D25-10SMZ-A93V10-単動片ロッド二山クレビス形0.18~1.0
11,610
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33327165CDQ2D25-10SMZ-A93VL10-単動片ロッド二山クレビス形0.18~1.0
12,270
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33327174CDQ2D25-10SMZ-A93VZ10標準ストローク単動片ロッド二山クレビス形0.18~1.0
11,800
10,880
11,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
33327183CDQ2D25-10TMZ10-単動片ロッド二山クレビス形0.18~1.0
7,540
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
33327192CDQ2D25-10TMZ-F7BV10-単動片ロッド二山クレビス形0.18~1.0
14,030
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33327201CDQ2D25-10TMZ-F7NVLS10-単動片ロッド二山クレビス形0.18~1.0
11,170
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
33327217CDQ2D25-10TMZ-M9BV10-単動片ロッド二山クレビス形0.18~1.0
14,030
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33327226CDQ2D25-10TMZ-M9NV10-単動片ロッド二山クレビス形0.18~1.0
14,030
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33327235CDQ2D25-10TMZ-M9NVLS10-単動片ロッド二山クレビス形0.18~1.0
11,110
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33327734CDQ2F25-10SMZ10-単動片ロッドロッド側フランジ形0.18~1.0
7,540
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
33327743CDQ2F25-10TMZ10-単動片ロッドロッド側フランジ形0.18~1.0
7,540
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
33327752CDQ2F25-5TMZ-J79CL5-単動片ロッドロッド側フランジ形0.18~1.0
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33328005CDQ2G25-10TZ10-単動片ロッドヘッド側フランジ形0.18~1.0
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
33328014CDQ2G25-10TZ-A73L10-単動片ロッドヘッド側フランジ形0.18~1.0
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33328023CDQ2G25-10TZ-A93VL10-単動片ロッドヘッド側フランジ形0.18~1.0
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33328443CDQ2L25-10SZ10-単動片ロッドフート形0.18~1.0
7,150
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
33328452CDQ2L25-10SZ-F7BV10-単動片ロッドフート形0.18~1.0
12,400
11,880
13,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
33328461CDQ2L25-10SZ-M9BV10-単動片ロッドフート形0.18~1.0
12,400
11,880
13,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
33328477CDQ2L25-10TZ10-単動片ロッドフート形0.18~1.0
7,150
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
33604051CDQ2AH25-50DMZ-A73C50-複動片ロッド両端タップ0.05~1.0
14,410
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708525CDQ2DH25-25DMZ25-複動片ロッド二山クレビス形0.05~1.0
8,250
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708534CDQ2DH25-50DMZ-F7NVL350-複動片ロッド二山クレビス形0.05~1.0
20,790
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708543CDQ2DH25-50DMZ-M9NVL350-複動片ロッド二山クレビス形0.05~1.0
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708552CDQ2LH25-25DMZ-A73L25-複動片ロッドフート形0.05~1.0
13,200
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708561CDQ2LH25-25DMZ-A93VL25-複動片ロッドフート形0.05~1.0
12,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708577CDQ2LH25-40DMZ40-複動片ロッドフート形0.05~1.0
9,190
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708586CDQ2LH25-40DMZ-A73Z40-複動片ロッドフート形0.05~1.0
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708595CDQ2LH25-40DMZ-A93VZ40-複動片ロッドフート形0.05~1.0
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする