薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~32~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~32~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式単動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.17~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
取付金具
ポートねじの種類
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33329414CQ2A32-10SMZ10両端タップ両端タップRcロッド先端おねじ
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33329423CQ2A32-10SZ10両端タップ両端タップRcロッド先端めねじ
6,220
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33329432CQ2A32-10TMZ10両端タップ両端タップRcロッド先端おねじ
6,600
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
33329441CQ2A32-10TZ10両端タップ両端タップRcロッド先端めねじ
6,220
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33329457CQ2A32-5SFZ5両端タップ両端タップRcヘッド側インロー付
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
33329466CQ2A32-5SMZ5両端タップ両端タップRcロッド先端おねじ
6,330
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
33329475CQ2A32-5SZ5両端タップ両端タップRcロッド先端めねじ
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33329484CQ2A32-5TMZ5両端タップ両端タップRcロッド先端おねじ
6,330
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
33329493CQ2A32-5TZ5両端タップ両端タップRcロッド先端めねじ
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
33329502CQ2A32F-10SZ10両端タップ両端タップワンタッチ管継手内蔵形ロッド先端めねじ
7,150
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
33329511CQ2A32F-10TZ10両端タップ両端タップワンタッチ管継手内蔵形ロッド先端めねじ
7,150
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
33330446CQ2B32-10SFZ10通し穴通し穴Rcヘッド側インロー付
6,220
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
33330455CQ2B32-10SMZ10通し穴通し穴Rcロッド先端おねじ
6,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
33330464CQ2B32-10SZ10通し穴通し穴Rcロッド先端めねじ
6,220
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
33330473CQ2B32-10TFZ10通し穴通し穴Rcヘッド側インロー付
6,220
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
33330482CQ2B32-10TMZ10通し穴通し穴Rcロッド先端おねじ
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33330491CQ2B32-10TZ10通し穴通し穴Rcロッド先端めねじ
6,220
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
33330507CQ2B32-3TMZ3通し穴通し穴Rcロッド先端おねじ
6,330
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
33330516CQ2B32-5SFZ5通し穴通し穴Rcヘッド側インロー付
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
33330525CQ2B32-5SMZ5通し穴通し穴Rcロッド先端おねじ
6,330
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
33330534CQ2B32-5SZ5通し穴通し穴Rcロッド先端めねじ
5,940
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
33330543CQ2B32-5TMZ5通し穴通し穴Rcロッド先端おねじ
6,330
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
33330552CQ2B32-5TZ5通し穴通し穴Rcロッド先端めねじ
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33330561CQ2B32F-10SFZ10通し穴通し穴ワンタッチ管継手内蔵形ヘッド側インロー付
7,150
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
33330577CQ2B32F-10SZ10通し穴通し穴ワンタッチ管継手内蔵形ロッド先端めねじ
7,150
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
33330586CQ2B32F-10TFZ10通し穴通し穴ワンタッチ管継手内蔵形ヘッド側インロー付
7,150
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
33330595CQ2B32F-10TZ10通し穴通し穴ワンタッチ管継手内蔵形ロッド先端めねじ
7,150
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
33331277CQ2D32-10SMZ10二山クレビス形二山クレビス形Rcロッド先端おねじ
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33331286CQ2D32-10SZ10二山クレビス形二山クレビス形Rcロッド先端めねじ
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33331295CQ2D32-10TMZ10二山クレビス形二山クレビス形Rcロッド先端おねじ
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
33331304CQ2D32-10TZ10二山クレビス形二山クレビス形Rcロッド先端めねじ
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33331313CQ2D32-5SMZ5二山クレビス形二山クレビス形Rcロッド先端おねじ
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
33331322CQ2D32-5TMZ5二山クレビス形二山クレビス形Rcロッド先端おねじ
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
33331785CQ2F32-10SZ10ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形Rcロッド先端めねじ
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
33332214CQ2G32-10SZ10ヘッド側フランジ形ヘッド側フランジ形Rcロッド先端めねじ
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33332223CQ2G32-5SZ5ヘッド側フランジ形ヘッド側フランジ形Rcロッド先端めねじ
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33332607CQ2L32-10SZ10フート形フート形Rcロッド先端めねじ
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
33332616CQ2L32-10TZ10フート形フート形Rcロッド先端めねじ
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
33332625CQ2L32-5SZ5フート形フート形Rcロッド先端めねじ
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
33332634CQ2L32F-10SZ10フート形フート形ワンタッチ管継手内蔵形ロッド先端めねじ
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
33332643CQ2L32F-10TZ10フート形フート形ワンタッチ管継手内蔵形ロッド先端めねじ
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする