薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-125DCMZ-~)
複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-125DCMZ-~)
- 注文コード
- 33604304
- 33733052
- 33733061
- 33733077
- 33733086
- 33733095
- 33733104
- 33733113
- 33733122
- 33733131
- 33733147
- 33733156
- 33733165
- 33733174
- 33733183
- 33733192
- 33733201
- 33733217
- 33733226
- 33733235
- 33733244
- 33733253
- 33733323
- 33733332
- 33733341
- 33733357
- 33733366
- 33733375
- 33733384
- 33733393
- 33733402
- 33733411
- 33733427
- 33733436
- 33733445
- 33733454
- 33733463
- 33733472
- 33733481
- 33733497
- 33733506
|
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100
ストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
内容量1個