曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-250DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-250DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33604374CDQ2A100-250DCMZ
47,520
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33735956CDQ2A100-250DCMZ-A73
51,810
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33735965CDQ2A100-250DCMZ-A73H
51,810
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33735974CDQ2A100-250DCMZ-A73HZ
53,130
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33735983CDQ2A100-250DCMZ-A73L
52,470
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33735992CDQ2A100-250DCMZ-A73L3
54,950
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736001CDQ2A100-250DCMZ-A73Z
53,130
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736017CDQ2A100-250DCMZ-A80H
51,590
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736026CDQ2A100-250DCMZ-A90
49,610
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736035CDQ2A100-250DCMZ-A93
50,930
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736044CDQ2A100-250DCMZ-A93V
51,590
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736053CDQ2A100-250DCMZ-A93VL
52,250
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736062CDQ2A100-250DCMZ-A93VL3
54,620
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736071CDQ2A100-250DCMZ-F79
54,120
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736087CDQ2A100-250DCMZ-F7BAL
58,190
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736096CDQ2A100-250DCMZ-F7BAVL3
63,530
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736105CDQ2A100-250DCMZ-F7BVL
54,670
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736157CDQ2A100-250DCMZ-J79CL
55,990
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736166CDQ2A100-250DCMZ-J79WL
56,540
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736175CDQ2A100-250DCMZ-J79WSDPC
60,280
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736184CDQ2A100-250DCMZ-M9BAL
55,990
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736193CDQ2A100-250DCMZ-M9BAVL3
61,220
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736202CDQ2A100-250DCMZ-M9BL
53,790
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736211CDQ2A100-250DCMZ-M9BVL
54,670
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736227CDQ2A100-250DCMZ-M9BW
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736236CDQ2A100-250DCMZ-M9BWL
54,340
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736245CDQ2A100-250DCMZ-M9BWSDPC
58,080
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736254CDQ2A100-250DCMZ-M9BWVL
55,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736263CDQ2A100-250DCMZ-M9BZ
54,560
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736272CDQ2A100-250DCMZ-M9N
53,350
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736281CDQ2A100-250DCMZ-M9NZ
54,670
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736114CDQ2A100-250DCMZ-F9BL
48,900
取扱い終了
返品不可
33736123CDQ2A100-250DCMZ-F9BWL
51,400
取扱い終了
返品不可
33736132CDQ2A100-250DCMZ-F9BWVL
51,400
取扱い終了
返品不可
33736141CDQ2A100-250DCMZ-F9BZ
49,600
取扱い終了
返品不可
33736297CDQ2A100-250DCMZ-P3DWL
55,700
取扱い終了
返品不可
33736306CDQ2A100-250DCMZ-P3DWSC
56,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする