曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-50DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-50DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33604383CDQ2A100-50DCMZ
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736315CDQ2A100-50DCMZ-A73
40,430
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
33736324CDQ2A100-50DCMZ-A73C
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736333CDQ2A100-50DCMZ-A73H
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736342CDQ2A100-50DCMZ-A73L
41,090
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736351CDQ2A100-50DCMZ-A73S
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736367CDQ2A100-50DCMZ-A93L
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736376CDQ2A100-50DCMZ-A93V
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736385CDQ2A100-50DCMZ-A93VL
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736394CDQ2A100-50DCMZ-A93VS
38,170
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736403CDQ2A100-50DCMZ-F79WSDPC
48,900
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736412CDQ2A100-50DCMZ-F7BAZ
47,470
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736421CDQ2A100-50DCMZ-F7BVSBPC
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736437CDQ2A100-50DCMZ-F7NVL
43,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736446CDQ2A100-50DCMZ-J79
42,630
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736455CDQ2A100-50DCMZ-J79L
43,290
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736464CDQ2A100-50DCMZ-J79LS
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736473CDQ2A100-50DCMZ-J79S
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736482CDQ2A100-50DCMZ-M9B
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736491CDQ2A100-50DCMZ-M9BAZ
45,270
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736507CDQ2A100-50DCMZ-M9BL
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736516CDQ2A100-50DCMZ-M9BLS
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736525CDQ2A100-50DCMZ-M9BS
38,940
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736534CDQ2A100-50DCMZ-M9BV
42,630
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736543CDQ2A100-50DCMZ-M9BVSBPC
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736552CDQ2A100-50DCMZ-M9BWVL
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736561CDQ2A100-50DCMZ-M9BZ
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736577CDQ2A100-50DCMZ-M9NL
42,630
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736586CDQ2A100-50DCMZ-M9NVL
43,290
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736595CDQ2A100-50DCMZ-M9NWSDPC
46,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする