曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-75DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-75DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33604392CDQ2A100-75DCZ
35,860
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736604CDQ2A100-75DCZ-A73
40,150
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736613CDQ2A100-75DCZ-A73H
40,150
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736622CDQ2A100-75DCZ-A73H3
42,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736631CDQ2A100-75DCZ-A73L
40,810
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736647CDQ2A100-75DCZ-A73Z
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736656CDQ2A100-75DCZ-A93
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736665CDQ2A100-75DCZ-A933
40,980
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736674CDQ2A100-75DCZ-A93L
39,930
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736683CDQ2A100-75DCZ-A93V
39,930
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736692CDQ2A100-75DCZ-A93VL
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736701CDQ2A100-75DCZ-BQ
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736717CDQ2A100-75DCZ-F7BAL
46,530
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736726CDQ2A100-75DCZ-F7BVLS
39,440
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736735CDQ2A100-75DCZ-F7BWVL
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736753CDQ2A100-75DCZ-J79L
43,010
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736762CDQ2A100-75DCZ-J79SDPC
46,750
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736771CDQ2A100-75DCZ-J79W
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736787CDQ2A100-75DCZ-M9BAL
44,330
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736796CDQ2A100-75DCZ-M9BAS
39,770
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736805CDQ2A100-75DCZ-M9BL
42,130
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736814CDQ2A100-75DCZ-M9BSDPC
45,870
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736823CDQ2A100-75DCZ-M9BVL
43,010
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736832CDQ2A100-75DCZ-M9BVLS
39,440
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736841CDQ2A100-75DCZ-M9BW
42,020
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736857CDQ2A100-75DCZ-M9BWL
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736866CDQ2A100-75DCZ-M9BWVL
43,340
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736875CDQ2A100-75DCZ-M9BZ
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736884CDQ2A100-75DCZ-M9NL
42,350
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736744CDQ2A100-75DCZ-F9BAL
42,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする