曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-75DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-75DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33604401CDQ2A100-75DMZ
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736893CDQ2A100-75DMZ-A73
38,940
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736902CDQ2A100-75DMZ-A73C
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736911CDQ2A100-75DMZ-A73CL
40,920
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736927CDQ2A100-75DMZ-A73CZ
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736936CDQ2A100-75DMZ-A73CZS
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736945CDQ2A100-75DMZ-A73H
38,940
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736954CDQ2A100-75DMZ-A73HL
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736963CDQ2A100-75DMZ-A73HZ
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736972CDQ2A100-75DMZ-A73L
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736981CDQ2A100-75DMZ-A79W
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33736997CDQ2A100-75DMZ-A93
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737006CDQ2A100-75DMZ-A93L
38,720
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737015CDQ2A100-75DMZ-A93V
38,720
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737024CDQ2A100-75DMZ-A93VL
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737033CDQ2A100-75DMZ-F7BAL3
50,660
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737042CDQ2A100-75DMZ-J79
41,140
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737051CDQ2A100-75DMZ-J79L
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737067CDQ2A100-75DMZ-J79W
43,010
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737076CDQ2A100-75DMZ-J79WL
43,670
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737085CDQ2A100-75DMZ-M9B
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737094CDQ2A100-75DMZ-M9B3
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737103CDQ2A100-75DMZ-M9BAL3
47,360
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737112CDQ2A100-75DMZ-M9BL
40,920
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737121CDQ2A100-75DMZ-M9BLS
37,790
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737137CDQ2A100-75DMZ-M9BV
41,140
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737146CDQ2A100-75DMZ-M9BW
40,810
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33737155CDQ2A100-75DMZ-M9BWL
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする