薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-20DCMZ-~)
複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-20DCMZ-~)
- 注文コード
- 33605275
- 33791432
- 33791441
- 33791457
- 33791466
- 33791475
- 33791484
- 33791493
- 33791502
- 33791511
- 33791527
- 33791536
- 33791545
- 33791554
- 33791563
- 33791572
- 33791581
- 33791597
- 33791606
- 33791615
- 33791624
- 33791633
- 33791642
- 33791651
- 33791667
- 33791721
- 33791737
- 33791746
- 33791755
- 33791764
- 33791773
- 33791782
- 33791791
- 33791807
- 33791816
- 33791825
- 33791834
- 33791843
- 33791852
- 33791861
- 33791877
- 33791886
- 33791895
- 33791904
- 33791913
- 33791922
|
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
内容量1個