薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-300DCZ-~)
複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-300DCZ-~)
- 注文コード
- 33605381
- 33797601
- 33797617
- 33797626
- 33797635
- 33797644
- 33797653
- 33797662
- 33797671
- 33797687
- 33797696
- 33797705
- 33797714
- 33797723
- 33797732
- 33797741
- 33797757
- 33797766
- 33797775
- 33797784
- 33797793
- 33797802
- 33797811
- 33797827
- 33797836
- 33797845
- 33797854
- 33797863
- 33797872
- 33797906
- 33797915
- 33797924
- 33797933
- 33797942
- 33797951
- 33797967
- 33797976
- 33797985
- 33797994
- 33798003
- 33798012
- 33798021
- 33798037
- 33798046
- 33798055
- 33798064
- 33798073
- 33798082
- 33798091
- 33798107
- 33798116
|
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)300
作動方式複動片ロッド
内容量1個