薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-40DZ-~)
複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-40DZ-~)
- 注文コード
- 33605494
- 33803226
- 33803235
- 33803244
- 33803253
- 33803262
- 33803271
- 33803287
- 33803296
- 33803305
- 33803314
- 33803323
- 33803332
- 33803341
- 33803357
- 33803366
- 33803375
- 33803384
- 33803393
- 33803402
- 33803411
- 33803427
- 33803436
- 33803445
- 33803454
- 33803463
- 33803472
- 33803481
- 33803497
- 33803506
- 33803515
- 33803524
- 33803533
- 33803542
- 33803551
- 33803567
- 33803576
- 33803585
- 33803594
- 33803603
- 33803612
- 33803621
- 33803691
- 33803707
- 33803716
- 33803725
- 33803734
- 33803743
- 33803752
- 33803761
- 33803777
- 33803786
- 33803795
- 33803804
- 33803813
- 33803822
- 33803831
- 33803847
- 33803856
- 33803865
- 33803874
- 33803883
- 33803892
- 33803901
- 33803917
- 33803926
- 33803935
- 33803944
- 33803953
- 33803962
- 33803971
|
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)40
作動方式複動片ロッド
内容量1個