曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-10DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-10DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33605713CDQ2A40-10DMZ
11,220
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821566CDQ2A40-10DMZ-A73
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821575CDQ2A40-10DMZ-A73CL
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821584CDQ2A40-10DMZ-A73L
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821593CDQ2A40-10DMZ-A73LS
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821602CDQ2A40-10DMZ-A73S
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821611CDQ2A40-10DMZ-A93
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821627CDQ2A40-10DMZ-A93L
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821636CDQ2A40-10DMZ-A93LS
13,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821645CDQ2A40-10DMZ-A93V
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821654CDQ2A40-10DMZ-A93VL
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821663CDQ2A40-10DMZ-A93VLS
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821672CDQ2A40-10DMZ-A93VS
13,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821681CDQ2A40-10DMZ-F7BV
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821697CDQ2A40-10DMZ-F7BVL
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821706CDQ2A40-10DMZ-F7BVLS
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821715CDQ2A40-10DMZ-F7NVS
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821724CDQ2A40-10DMZ-F7PV
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821751CDQ2A40-10DMZ-J79CL
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821767CDQ2A40-10DMZ-M9BAVLS
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821776CDQ2A40-10DMZ-M9BV
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821785CDQ2A40-10DMZ-M9BVL
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821794CDQ2A40-10DMZ-M9BVLS
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821803CDQ2A40-10DMZ-M9BVZ
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821812CDQ2A40-10DMZ-M9BWVLS
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821821CDQ2A40-10DMZ-M9BWVS
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821837CDQ2A40-10DMZ-M9NVL
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821846CDQ2A40-10DMZ-M9NVS
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821855CDQ2A40-10DMZ-M9PV
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33821733CDQ2A40-10DMZ-F9BVL
16,700
取扱い終了
返品不可
33821742CDQ2A40-10DMZ-F9BWVLS
14,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする