薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-15DCMZ-~)
複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-15DCMZ-~)
- 注文コード
- 33605774
- 33825635
- 33825644
- 33825653
- 33825662
- 33825671
- 33825687
- 33825696
- 33825705
- 33825714
- 33825723
- 33825732
- 33825741
- 33825757
- 33825766
- 33825775
- 33825784
- 33825793
- 33825802
- 33825811
- 33825854
- 33825863
- 33825872
- 33825881
- 33825897
- 33825906
- 33825915
- 33825924
- 33825933
- 33825942
- 33825951
- 33825967
|
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
内容量1個