薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-75DCZ-~)
複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-75DCZ-~)
- 注文コード
- 33606151
- 33846066
- 33846075
- 33846084
- 33846093
- 33846102
- 33846111
- 33846127
- 33846136
- 33846145
- 33846154
- 33846163
- 33846172
- 33846181
- 33846197
- 33846206
- 33846215
- 33846224
- 33846233
- 33846242
- 33846251
- 33846267
- 33846276
- 33846285
- 33846294
- 33846303
- 33846312
- 33846321
- 33846337
- 33846346
- 33846407
- 33846416
- 33846425
- 33846434
- 33846443
- 33846452
- 33846461
- 33846477
- 33846486
- 33846495
- 33846504
- 33846513
- 33846522
- 33846531
- 33846547
- 33846556
- 33846565
- 33846574
- 33846583
- 33846592
- 33846601
- 33846617
- 33846626
- 33846635
- 33846644
- 33846653
- 33846662
- 33846671
- 33846687
- 33846696
- 33846705
|
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
内容量1個