薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A63-~)
複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A63-~)
- 注文コード
- 33606693
- 33879851
- 33879867
- 33879876
- 33879885
- 33879894
- 33879903
- 33879912
- 33879921
- 33879937
- 33879946
- 33879955
- 33879964
- 33879973
- 33879982
- 33879991
- 33880007
- 33880016
- 33880025
- 33880034
- 33880043
- 33880052
- 33880061
- 33880077
- 33880086
- 33880095
- 33880104
- 33880113
- 33880122
- 33880131
- 33880147
- 33880156
- 33880174
- 33880183
- 33880192
- 33880201
- 33880217
- 33880226
- 33880235
- 33880244
- 33880253
- 33880262
|
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
内容量1個