薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A63-175DCZ-~)
複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A63-175DCZ-~)
- 注文コード
- 33606833
- 33892187
- 33892196
- 33892205
- 33892214
- 33892223
- 33892232
- 33892241
- 33892257
- 33892266
- 33892275
- 33892284
- 33892293
- 33892302
- 33892311
- 33892327
- 33892336
- 33892345
- 33892354
- 33892381
- 33892397
- 33892406
- 33892415
- 33892424
- 33892433
- 33892442
- 33892451
- 33892467
- 33892476
- 33892485
- 33892494
- 33892503
- 33892512
- 33892521
|
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63
ストローク(mm)175
作動方式複動片ロッド
内容量1個