薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A63-50DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A63-50DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33607034CDQ2A63-50DCZ
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900036CDQ2A63-50DCZ-A72
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900045CDQ2A63-50DCZ-A73
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900054CDQ2A63-50DCZ-A73HL
25,520
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900063CDQ2A63-50DCZ-A73L
25,520
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900072CDQ2A63-50DCZ-A73LS
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900081CDQ2A63-50DCZ-A73S
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900097CDQ2A63-50DCZ-A93
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900106CDQ2A63-50DCZ-A93L
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900115CDQ2A63-50DCZ-A93LS
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900124CDQ2A63-50DCZ-A93V
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900133CDQ2A63-50DCZ-A93VL
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900142CDQ2A63-50DCZ-A93VLS
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900151CDQ2A63-50DCZ-A93VS
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900167CDQ2A63-50DCZ-A96V
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900176CDQ2A63-50DCZ-F79L
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900185CDQ2A63-50DCZ-F7BAL
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900194CDQ2A63-50DCZ-F7BAZ
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900203CDQ2A63-50DCZ-F7BV
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900237CDQ2A63-50DCZ-J79CL
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900246CDQ2A63-50DCZ-J79S
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900255CDQ2A63-50DCZ-J79W
28,930
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900264CDQ2A63-50DCZ-J79WSDPC
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900273CDQ2A63-50DCZ-M9B
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900282CDQ2A63-50DCZ-M9BAL
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900291CDQ2A63-50DCZ-M9BAZ
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900307CDQ2A63-50DCZ-M9BL
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900316CDQ2A63-50DCZ-M9BS
23,380
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900325CDQ2A63-50DCZ-M9BV
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900334CDQ2A63-50DCZ-M9BV3
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900343CDQ2A63-50DCZ-M9BVL
27,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900352CDQ2A63-50DCZ-M9BW
26,730
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900361CDQ2A63-50DCZ-M9BWL
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900377CDQ2A63-50DCZ-M9BWSDPC
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900386CDQ2A63-50DCZ-M9NL
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900404CDQ2A63-50DCZ-M9NS
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33900212CDQ2A63-50DCZ-F9BAL
28,400
取扱い終了
返品不可
33900221CDQ2A63-50DCZ-F9BWL
26,900
取扱い終了
返品不可
33900413CDQ2A63-50DCZ-P3DWL
31,200
取扱い終了
返品不可
33900422CDQ2A63-50DCZ-P3DWSC
31,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする