薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A80-250DCMZ-~)
複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A80-250DCMZ-~)
- 注文コード
- 33607287
- 33916382
- 33916391
- 33916407
- 33916556
- 33916565
- 33916574
- 33916583
- 33916592
- 33916601
- 33916617
- 33916626
- 33916635
- 33916644
- 33916653
- 33916662
- 33916671
- 33916687
- 33916696
- 33916705
- 33916714
- 33916723
- 33916732
- 33916741
- 33916757
- 33916766
- 33916784
- 33916793
- 33916802
- 33916811
- 33916827
- 33916836
- 33916845
- 33916854
- 33916863
- 33916872
- 33916881
- 33916897
- 33916906
- 33916915
|
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80
ストローク(mm)250
作動方式複動片ロッド
内容量1個