曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33607847CDQ2B12-10DZ
3,740
3,398
3,738(税込)
当日出荷
33941941CDQ2B12-10DZ-A73
8,030
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941957CDQ2B12-10DZ-A73C
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941966CDQ2B12-10DZ-A73CL
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941975CDQ2B12-10DZ-A73CLS
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941984CDQ2B12-10DZ-A73CS
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941993CDQ2B12-10DZ-A73L
8,690
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942002CDQ2B12-10DZ-A73LS
6,220
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942011CDQ2B12-10DZ-A73S
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942027CDQ2B12-10DZ-A73Z
9,350
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942036CDQ2B12-10DZ-A73ZS
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942045CDQ2B12-10DZ-A93
7,150
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942054CDQ2B12-10DZ-A93L
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942063CDQ2B12-10DZ-A93LS
5,780
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942072CDQ2B12-10DZ-A93S
5,450
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942081CDQ2B12-10DZ-A93V
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942097CDQ2B12-10DZ-A93VL
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942106CDQ2B12-10DZ-A93VLS
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942115CDQ2B12-10DZ-A93VS
5,780
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942124CDQ2B12-10DZ-A93VZ
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942133CDQ2B12-10DZ-A93VZS
6,470
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942142CDQ2B12-10DZ-A96V
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942151CDQ2B12-10DZ-BQ
3,960
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942167CDQ2B12-10DZ-F7BAVLS
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942176CDQ2B12-10DZ-F7BV
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942185CDQ2B12-10DZ-F7BVL
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942194CDQ2B12-10DZ-F7BVLS
7,320
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942203CDQ2B12-10DZ-F7BVS
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942212CDQ2B12-10DZ-F7BVZ
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942221CDQ2B12-10DZ-F7BWVLS
8,250
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942237CDQ2B12-10DZ-F7BWVS
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942246CDQ2B12-10DZ-F7NV
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942255CDQ2B12-10DZ-F7NVL
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942264CDQ2B12-10DZ-F7NVS
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942273CDQ2B12-10DZ-F7PVS
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942282CDQ2B12-10DZ-F7PVSDPCS
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942334CDQ2B12-10DZ-J79C
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942343CDQ2B12-10DZ-J79CL
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942352CDQ2B12-10DZ-J79CS
7,650
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942361CDQ2B12-10DZ-M9BAVLS
8,310
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942377CDQ2B12-10DZ-M9BV
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942386CDQ2B12-10DZ-M9BVL
10,890
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942395CDQ2B12-10DZ-M9BVLS
7,320
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942404CDQ2B12-10DZ-M9BVS
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942413CDQ2B12-10DZ-M9BVSDPCS
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942422CDQ2B12-10DZ-M9BVZ
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942431CDQ2B12-10DZ-M9BWVLS
7,480
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942447CDQ2B12-10DZ-M9BWVS
7,150
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942456CDQ2B12-10DZ-M9NV
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33942465CDQ2B12-10DZ-M9NVL
10,890
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする