薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-20DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-20DCZ-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
41件中 1~41件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33608066 CDQ2B16-20DCZ
CADデータダウンロード
6,330
5,698
6,268 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33952825 CDQ2B16-20DCZ-A73
10,620
9,598
10,558 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33952834 CDQ2B16-20DCZ-A73C
11,940
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33952843 CDQ2B16-20DCZ-A73H
10,620
9,598
10,558 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33952852 CDQ2B16-20DCZ-A73L
11,280
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33952861 CDQ2B16-20DCZ-A73S
8,470
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33952877 CDQ2B16-20DCZ-A93
CADデータダウンロード
9,740
8,798
9,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33952886 CDQ2B16-20DCZ-A93V
CADデータダウンロード
10,400
9,398
10,338 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33952895 CDQ2B16-20DCZ-A93VL
CADデータダウンロード
11,060
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33952904 CDQ2B16-20DCZ-A93VS
CADデータダウンロード
8,360
7,598
8,358 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33952913 CDQ2B16-20DCZ-BQ
6,550
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33952922 CDQ2B16-20DCZ-F79WL
15,350
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33952931 CDQ2B16-20DCZ-F7BAL
17,000
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33952947 CDQ2B16-20DCZ-F7BV
12,820
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33952956 CDQ2B16-20DCZ-F7BVL
13,480
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33952965 CDQ2B16-20DCZ-F7BVSDPC
17,220
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33952974 CDQ2B16-20DCZ-F7BWV
14,690
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33952983 CDQ2B16-20DCZ-F7BWVL
15,350
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33952992 CDQ2B16-20DCZ-F7BWVSDPC
19,090
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33953001 CDQ2B16-20DCZ-F7NVL
13,590
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33953017 CDQ2B16-20DCZ-F7PV
12,930
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33953026 CDQ2B16-20DCZ-J79L
13,480
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33953035 CDQ2B16-20DCZ-J79W
14,690
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33953044 CDQ2B16-20DCZ-J79WL
15,350
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33953053 CDQ2B16-20DCZ-J79WSDPC
19,090
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33953062 CDQ2B16-20DCZ-M9B
CADデータダウンロード
11,940
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33953071 CDQ2B16-20DCZ-M9BAL
CADデータダウンロード
14,800
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33953087 CDQ2B16-20DCZ-M9BL
CADデータダウンロード
12,600
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33953096 CDQ2B16-20DCZ-M9BV
CADデータダウンロード
12,820
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33953105 CDQ2B16-20DCZ-M9BVL
CADデータダウンロード
13,480
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33953114 CDQ2B16-20DCZ-M9BVSDPC
17,220
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33953123 CDQ2B16-20DCZ-M9BW
CADデータダウンロード
12,490
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33953132 CDQ2B16-20DCZ-M9BWL
CADデータダウンロード
13,150
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33953141 CDQ2B16-20DCZ-M9BWSDPC
16,890
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33953157 CDQ2B16-20DCZ-M9BWV
CADデータダウンロード
13,150
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33953166 CDQ2B16-20DCZ-M9BWVL
CADデータダウンロード
13,810
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33953175 CDQ2B16-20DCZ-M9BWVSDPC
17,550
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33953184 CDQ2B16-20DCZ-M9NV
CADデータダウンロード
12,820
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33953193 CDQ2B16-20DCZ-M9NVL
CADデータダウンロード
13,480
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33953202 CDQ2B16-20DCZ-M9NWL
CADデータダウンロード
13,150
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33953211 CDQ2B16-20DCZ-M9PV
CADデータダウンロード
12,820
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする