薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-25DCMZ-~)
複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-25DCMZ-~)
- 注文コード
- 33608321
- 33970054
- 33970063
- 33970072
- 33970081
- 33970097
- 33970106
- 33970115
- 33970124
- 33970133
- 33970142
- 33970151
- 33970167
- 33970176
- 33970185
- 33970194
- 33970203
- 33970212
- 33970221
- 33970237
- 33970246
- 33970255
- 33970264
- 33970273
- 33970282
- 33970291
- 33970307
- 33970334
- 33970343
- 33970352
- 33970361
- 33970377
- 33970386
- 33970395
- 33970404
- 33970413
- 33970422
- 33970431
- 33970447
- 33970456
- 33970465
- 33970474
- 33970483
- 33970492
- 33970501
- 33970517
- 33970526
- 33970535
|
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
内容量1個