薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-25DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-25DCZ-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
53件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33608337 CDQ2B20-25DCZ
CADデータダウンロード
6,490
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970544 CDQ2B20-25DCZ-A73
10,780
9,798
10,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970553 CDQ2B20-25DCZ-A73C
12,100
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970562 CDQ2B20-25DCZ-A73H
10,780
9,798
10,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970571 CDQ2B20-25DCZ-A73HZ
12,100
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970587 CDQ2B20-25DCZ-A73L
11,440
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970596 CDQ2B20-25DCZ-A73LS
8,970
8,198
9,018 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970605 CDQ2B20-25DCZ-A73Z
12,100
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970614 CDQ2B20-25DCZ-A73ZS
9,300
8,498
9,348 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970623 CDQ2B20-25DCZ-A79WL
12,760
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970632 CDQ2B20-25DCZ-A90V
CADデータダウンロード
9,240
8,398
9,238 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970641 CDQ2B20-25DCZ-A93
CADデータダウンロード
9,900
8,798
9,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970657 CDQ2B20-25DCZ-A93L
CADデータダウンロード
10,560
9,598
10,558 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970666 CDQ2B20-25DCZ-A93V
CADデータダウンロード
10,560
9,598
10,558 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970675 CDQ2B20-25DCZ-A93VL
CADデータダウンロード
11,220
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970684 CDQ2B20-25DCZ-A93VLS
CADデータダウンロード
8,860
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970693 CDQ2B20-25DCZ-A93VS
CADデータダウンロード
8,530
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970702 CDQ2B20-25DCZ-A93VZ
CADデータダウンロード
11,940
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970711 CDQ2B20-25DCZ-A93VZS
CADデータダウンロード
9,220
8,398
9,238 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970727 CDQ2B20-25DCZ-A93Z
CADデータダウンロード
11,220
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970736 CDQ2B20-25DCZ-F79
13,090
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970745 CDQ2B20-25DCZ-F79L
13,750
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970754 CDQ2B20-25DCZ-F79LS
10,120
9,198
10,118 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970763 CDQ2B20-25DCZ-F79WL
15,510
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970772 CDQ2B20-25DCZ-F7BAL
17,160
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970781 CDQ2B20-25DCZ-F7BASDPC
21,560
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970797 CDQ2B20-25DCZ-F7BVL
13,640
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970806 CDQ2B20-25DCZ-F7BWV
14,850
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970815 CDQ2B20-25DCZ-F7BWVL
15,510
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970824 CDQ2B20-25DCZ-F7NVL
13,750
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970833 CDQ2B20-25DCZ-F7NWV
14,850
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970851 CDQ2B20-25DCZ-J79
12,980
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970867 CDQ2B20-25DCZ-J79L
13,640
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970876 CDQ2B20-25DCZ-J79WL
15,510
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970885 CDQ2B20-25DCZ-J79WSDPC
19,250
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970894 CDQ2B20-25DCZ-J79Z
14,300
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970903 CDQ2B20-25DCZ-M9B
CADデータダウンロード
12,100
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970912 CDQ2B20-25DCZ-M9BAL
CADデータダウンロード
14,960
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970921 CDQ2B20-25DCZ-M9BL
CADデータダウンロード
12,760
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970937 CDQ2B20-25DCZ-M9BVL
CADデータダウンロード
13,640
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970946 CDQ2B20-25DCZ-M9BWL
CADデータダウンロード
13,310
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970955 CDQ2B20-25DCZ-M9BWSDPC
17,050
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970964 CDQ2B20-25DCZ-M9BWV
CADデータダウンロード
13,310
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970973 CDQ2B20-25DCZ-M9BWVL
CADデータダウンロード
13,970
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970982 CDQ2B20-25DCZ-M9BZ
CADデータダウンロード
13,530
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33970991 CDQ2B20-25DCZ-M9N
CADデータダウンロード
12,320
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33971007 CDQ2B20-25DCZ-M9NL
CADデータダウンロード
12,980
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33971016 CDQ2B20-25DCZ-M9NLS
CADデータダウンロード
9,740
8,898
9,788 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33971025 CDQ2B20-25DCZ-M9NS
CADデータダウンロード
9,410
8,598
9,458 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33971034 CDQ2B20-25DCZ-M9NVL
CADデータダウンロード
13,640
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする