曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-15DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-15DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608653CDQ2B25-15DMZ
6,660
5,998
6,598(税込)
当日出荷
33991325CDQ2B25-15DMZ-A73
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991334CDQ2B25-15DMZ-A73C
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991343CDQ2B25-15DMZ-A73CL
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991352CDQ2B25-15DMZ-A73H
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991361CDQ2B25-15DMZ-A73HL
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991377CDQ2B25-15DMZ-A73HLS
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991386CDQ2B25-15DMZ-A73L
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991395CDQ2B25-15DMZ-A73LS
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991404CDQ2B25-15DMZ-A73S
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991413CDQ2B25-15DMZ-A73Z
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991422CDQ2B25-15DMZ-A73ZS
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991431CDQ2B25-15DMZ-A79WLS
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991447CDQ2B25-15DMZ-A80H
10,730
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991456CDQ2B25-15DMZ-A90
8,750
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991465CDQ2B25-15DMZ-A93
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991474CDQ2B25-15DMZ-A93L
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991483CDQ2B25-15DMZ-A93LS
8,690
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991492CDQ2B25-15DMZ-A93S
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991501CDQ2B25-15DMZ-A93V
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991517CDQ2B25-15DMZ-A93VL
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991526CDQ2B25-15DMZ-A93VLS
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991535CDQ2B25-15DMZ-A93VS
8,690
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991544CDQ2B25-15DMZ-A93VZ
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991553CDQ2B25-15DMZ-A93VZS
9,380
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991562CDQ2B25-15DMZ-BQ
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991571CDQ2B25-15DMZ-F79L
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991587CDQ2B25-15DMZ-F7BAVL
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991596CDQ2B25-15DMZ-F7BAVLS
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991605CDQ2B25-15DMZ-F7BAVZ
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991614CDQ2B25-15DMZ-F7BV
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991623CDQ2B25-15DMZ-F7BVL
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991632CDQ2B25-15DMZ-F7BVZ
14,470
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991641CDQ2B25-15DMZ-F7BWV
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991657CDQ2B25-15DMZ-F7BWVL
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991666CDQ2B25-15DMZ-F7BWVLS
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991675CDQ2B25-15DMZ-F7BWVSDPC
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991684CDQ2B25-15DMZ-F7NV
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991693CDQ2B25-15DMZ-F7NVLS
10,290
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991702CDQ2B25-15DMZ-F7NVS
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991711CDQ2B25-15DMZ-F7PVL
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991727CDQ2B25-15DMZ-F7PVSDPC
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991797CDQ2B25-15DMZ-J79
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991806CDQ2B25-15DMZ-J79CL
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991815CDQ2B25-15DMZ-J79CLS
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991824CDQ2B25-15DMZ-J79L
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991833CDQ2B25-15DMZ-J79LS
10,230
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991842CDQ2B25-15DMZ-J79S
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991851CDQ2B25-15DMZ-J79Z
14,470
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991867CDQ2B25-15DMZ-M9B
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする