薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-30DCMZ-~)
複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-30DCMZ-~)
- 注文コード
- 33609213
- 34038234
- 34038243
- 34038252
- 34038261
- 34038277
- 34038286
- 34038295
- 34038304
- 34038313
- 34038322
- 34038331
- 34038347
- 34038356
- 34038365
- 34038374
- 34038383
- 34038392
- 34038401
- 34038417
- 34038426
- 34038435
- 34038444
- 34038453
- 34038462
- 34038471
- 34038487
- 34038496
- 34038505
- 34038514
- 34038523
- 34038532
- 34038541
- 34038557
- 34038566
- 34038575
- 34038654
- 34038663
- 34038672
- 34038681
- 34038697
- 34038706
- 34038715
- 34038724
- 34038733
- 34038742
- 34038751
- 34038767
- 34038776
- 34038785
- 34038794
- 34038803
- 34038812
- 34038821
- 34038837
- 34038846
- 34038855
- 34038864
- 34038873
- 34038882
- 34038891
- 34038907
- 34038916
- 34038925
- 34038934
- 34038943
- 34038952
- 34038961
- 34038977
- 34038986
- 34038995
- 34039004
- 34039013
|
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
内容量1個